Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-908301
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     908301
EAN/GTIN:
     4013364148727
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter typ 2 dehn
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MU, Open-Type 1 SPD nach ANSI/UL 1449. bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von 3 Phase Wye Systemen.
Weitere Informationen:
SPD nach ANSI/UL 1449:
Open-Type 1 SPD
SPD nach CSA-C22.2 No. 269.1:
Type 4-1 Component Assembly
Nennspannung AC [L-G] / [L-L]:
347 V / 600 V
Frequenz:
50 / 60
Höchste Dauerspannung AC [L-G] / [L-L]:
510 V / 1020 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
20
Schutzpegel [L-G] / [L-L]:
1500 V / 3000 V
Max. netzseitiger Überstromschutz:
nicht notwendig
Kurzschlussfestigkeit:
200
Anwendbar in Stromversorgungssystem:
3 Phase Wye
Betriebstemperaturbereich:
-40°C…+85°C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anschlussquerschnitt (min.):
2.5 mm2 / 14 AWG
Anschlussquerschnitt (max.):
25 mm2 / 4 AWG
Anzugsdrehmoment:
35-45 Lbs-in
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
3
Zulassungen:
UL, CSA
Erweiterte technische Daten::
---------------------------------
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, blitzstromableiter typ 2, Energietechnik, Überspannungs-Ableiter – Typ 2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.