Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 3 230V AC DEHNprotector mit Schukostecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-909230
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     909230
EAN/GTIN:
     4013364117686
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter DPRO 230-Protector, Typ 3 nach EN 61643-11, mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung. Erhöhte Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schutzbeschaltung. Adaptergeräte zum Schutz der Netzversorgung von elektronischen Geräten vor transienten Überspannungen sowie hochfrequenten Störspannungen (DEHNpro 230 F-Protector). Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 – 2 und höher.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 3 / Class III
Nennspannung AC:
230 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC:
255 V (50 / 60 Hz)
Nennlaststrom AC:
16
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
3
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE]:
5
Kombinierter Stoß:
6
Kombinierter Stoß [L+N-PE]:
10
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE]:
≤ 1350 / ≤ 1500
Ansprechzeit [L-N]:
≤ 25
Ansprechzeit [L/N-PE]:
≤ 100
Max. netzseitiger Überstromschutz:
B 16 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz:
1
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik:
335 V / 5 sec. – Festigkeit | 440 V / 120 min. – sicherer Ausfall
TOV-Spannung [L/N-PE] (UT) – Charakteristik:
335 V / 120 min. – Festigkeit | 440 V / 5 sec. – Festigkeit
TOV-Spannung [L+N-PE] (UT) – Charakteristik:
1200 V + UREF / 200 ms. – sicherer Ausfall
Defektanzeige:
rotes Licht
Betriebsanzeige:
grünes Licht
Anzahl der Ports:
1
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C ... +40 °C
Montage:
Schutzkontakt-Stecksystem DIN 49440 / DIN 49441
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe reinweiß, UL 94 V-2
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
126 x 69 x 41
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Überspannungssteckdosen Adapter, blitzstromableiter dehn, überspannungssteckdosen adapter, Endgerät, Energietechnik, Feinschutz, Gebäudetechnik, Haustechnik, Niederspannung, Typ 3-Ableiter, Varistor, steckbar, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 3
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.