Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 3 230V AC SFL-Protector Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-909250
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     909250
EAN/GTIN:
     4013364132566
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Überspannungsableiter mit Filter SFL-Protector 6X Steckdosenleiste, Typ 3 nach EN 61643-11, mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung. Erhöhte Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schutzbeschaltung. Steckdosenleiste zum Schutz der Netzversorgung von elektronischen Geräten vor transienten Überspannungen sowie hochfrequenten Störspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 – 2 und höher.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 3 / Class III
Nennspannung AC:
230 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC:
255 V (50 / 60 Hz)
Nennlaststrom AC:
16
Prozentualer Spannungsabfall bei UC/IL:
≤ 0,5 %
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
3
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE]:
5
Kombinierter Stoß:
6
Kombinierter Stoß [L+N-PE]:
10
Schutzpegel:
≤ 1,6
Ansprechzeit [L-N]:
≤ 25
Ansprechzeit [L/N-PE]:
≤ 100
Max. netzseitiger Überstromschutz:
B 16 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz:
1,5
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik:
335 V / 5 sec. – Festigkeit | 440 V / 120 min. – sicherer Ausfall
TOV-Spannung [L/N-PE] (UT) – Charakteristik:
335 V / 120 min. – Festigkeit | 440 V / 5 sec. – Festigkeit
TOV-Spannung [L+N-PE] (UT) – Charakteristik:
1200 V + UREF / 200 ms. – sicherer Ausfall
Defektanzeige:
rotes Licht
Betriebsanzeige:
grünes Licht
Anzahl der Ports:
2
Betriebstemperaturbereich:
-20 °C ... +40 °C
Anschlussleitung:
ca. 2000
Anzahl der Steckdosen:
6
Montage:
Schutzkontakt-Stecksystem DIN 49440 / DIN 49441
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe schwarz/silber, UL 94 V-1
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
571 x 72 x 43
Netzfilter:
nach DIN VDE 0565-3
Dämpfung bei f = 1 MHz symmetrisch:
≥ 32
Dämpfung bei f = 1 MHz asymmetrisch:
≥ 30
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungssteckdosenleiste, blitzstromableiter dehn, 19 zoll steckdosenleiste, Aufputzmontage, Endgerät, Energietechnik, Feinschutz, Gebäudetechnik, Haustechnik, Niederspannung, Typ 3-Ableiter, Varistor, Wandmontage, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 3
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.