Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DEHNprotector Kombiadapter für Energie- und Datenseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-909310
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     909310
EAN/GTIN:
     4013364117747
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSL-Splitter
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
TAE Dose
Kombinierter Überspannungsschutz für Energie- und Datenseite eines digitalen Netzabschlusses NT (IP-Telefonie), insbesondere Telekommunikationsschnittstellen bis VVDSL und G.fast (bis 1 Gbit/s). Energieseitig mit optischer Betriebs- und Defektanzeige und integrierter Kindersicherung.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
Q
Höchste Dauerspannung DC:
180
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader:
1
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
2,5
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 500
Schutzpegel Ad-PE bei In C2:
≤ 500
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 500
Schutzpegel Ad-PE bei 1 kV/µs C3:
≤ 500
Grenzfrequenz:
220
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C ... +40 °C
Schutzart:
IP 20
Anschluss Eingang / Ausgang:
RJ12 Buchse / RJ12 Buchse
Belegung:
3/4
Erdung über:
Schutzleiteranschluss
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, UL 94 V-2
Farbe:
reinweiß
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungsbegrenzer, Überspannungssteckdosen Adapter, überspannungsbegrenzer dehn, dsl-splitter, Ableiter, Ableiter für die Haus- und Gebäudetechnik, Endgerät, Feinschutz, Gebäudetechnik, Haustechnik, Informationstechnik, Kombiadapter, Niederspannung, Typ 3-Ableiter, Varistor, steckbar, Überspannungs-Ableiter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.