Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DEHNgate für 75 Ohm SAT- und BK-Anlagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-909703
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     909703
EAN/GTIN:
     4013364085664
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Fernspeisetauglicher Überspannungsableiter mit F-Anschluss für 75 Ohm SAT- und BK-Anlagen. Der Ableiter entspricht den erhöhten Schirmungsanforderungen der Klasse A nach EN 50 083-2. Geeignet für die platzsparende Installation in allen gängigen TV- und SAT-Anwendungen mit integriertem Messausgang zur Anlagenüberprüfung.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
{
Höchste Dauerspannung DC:
24
Nennstrom:
2
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0,2
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
1,5
Schutzpegel bei Iimp D1:
≤ 230
Schutzpegel bei In C2:
≤ 300
Schutzpegel bei 1 kV/µs C3:
≤ 60
Frequenzbereich:
DC / 5-3000 MHz
Einfügungsdämpfung 5-862 MHz typ.:
1,2 dB
Einfügungsdämpfung 862-2400 MHz typ.:
1,4
Einfügungsdämpfung 2400-3000 MHz typ.:
2 dB
Rückflussdämpfung:
≥ 14 dB
Rückflussdämpfung (47-2400 MHz):
≥ 18 dB (-1,5 dB/Oktave)
Rückflussdämpfung Prüfbuchse (5-47 MHz):
≥ 18
Prüfbuchse Anschlussdämpfung:
20 dB
Schirmdämpfung 5-300 MHz:
≥ 85
Schirmdämpfung 300-470 MHz:
≥ 80
Schirmdämpfung 470-1000 MHz:
≥ 75
Schirmdämpfung 1000-2400 MHz:
≥ 55
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart (bei angeschlossenen Leitungen):
IP 30
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715 oder Wandmontage
Anschluss Eingang / Ausgang:
F Buchse / F Buchse
Erdung über:
Hutschiene oder Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff:
Metall
Farbe:
blank
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zubehör:
2x F-Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, blitzstromableiter, Ableiter, Ableiter für koaxialen Anschluss, BK-Anlage, Feinschutz, Grobschutz, Informationstechnik, Koaxial, Mittelschutz, Mobilfunk, SAT-Anlage, TV-Anlage, Video, Wandmontage
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
106314
ab € 4,11*
Zubehör
Dehn
106310
ab € 3,39*
Zubehör
Dehn
106329
ab € 21,85*
Zubehör
Dehn
929095
ab € 6,79*
Zubehör
Dehn
416411
ab € 26,95*
Zubehör
Dehn
929096
ab € 12,11*
Zubehör
Dehn
929497
ab € 17,60*
Zubehör
Dehn
929498
ab € 18,79*
Zubehör
Dehn
929499
ab € 18,86*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,39*
Zubehör
Dehn
472209
ab € 33,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.