Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Überspannungsbegrenzer
>
Artikel
Blitzstromableiter DEHNgate für 75 Ohm SAT- und BK-Anlagen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CHNJA-909704
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
909704
EAN/GTIN:
4013364105690
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Fernspeisetauglicher Blitzstromableiter mit F-Anschluss für 75 Ohm SAT- und BK-Anlagen. Der Ableiter entspricht den erhöhten Schirmungsanforderungen der Klasse A nach EN 50 083-2. Geeignet für die platzsparende Installation in allen gängigen TV- und SAT-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
H
Höchste Dauerspannung DC:
60
Nennstrom:
2
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
10
Schutzpegel bei Iimp D1:
≤ 700
Schutzpegel bei In C2:
≤ 700
Schutzpegel bei 1 kV/µs C3:
≤ 600
Frequenzbereich:
0-2400 MHz
Einfügungsdämpfung:
0,5
Rückflussdämpfung:
≥ 18 dB (-1,5 dB/Oktave)
Schirmdämpfung 5-300 MHz:
≥ 85
Schirmdämpfung 300-470 MHz:
≥ 80
Schirmdämpfung 470-1000 MHz:
≥ 75
Schirmdämpfung 1000-2400 MHz:
≥ 55
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart (bei angeschlossenen Leitungen):
IP 30
Montage auf:
Erdungsklemmblock
Anschluss Eingang / Ausgang:
F Buchse / F Stecker
Erdung über:
Erdungsklemmblock mit Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff:
Metall
Farbe:
blank
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zubehör:
Erdungsklemmblock und 2x F-Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Informationstechnik
>
Ableiter mit Koaxanschluss
>
Kombi-/Blitzstrom-/Überspannungs-Ableiter DEHNgate K
Weitere Suchbegriffe:
blitzstromableiter
,
Ableiter
,
Ableiter für koaxialen Anschluss
,
BK-Anlage
,
Feinschutz
,
Grobschutz
,
Hutschiene
,
Informationstechnik
,
Koaxial
,
Mittelschutz
,
Mobilfunk
,
SAT-Anlage
,
TV-Anlage
,
Video
,
Wandmontage
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungswinkel 90 Grad NIRO 110x60x30mm f. DEHNgate
Dehn
106314
ab € 4,11*
Zubehör
Befestigungswinkel 90 Grad NIRO 110x60x30mm f. DEHNiso
Dehn
106310
ab € 3,39*
Zubehör
Befestigungswinkel NIRO mit Anschluss- Bolzen M8 und Bohrungen D 13/21/17mm
Dehn
106329
ab € 21,85*
Zubehör
Erdungsblock 4-fach mit F-Buchsen zum Potentialausgleich für Koaxialsysteme
Dehn
929095
ab € 6,79*
Zubehör
Erdungsleitung 16mm²/L 1,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/M10
Dehn
416411
ab € 26,95*
Zubehör
Erdungsleitung Cu 16mm² L 1000mm mit Ringkabelschuh Bohrung 17mm
Dehn
929096
ab € 12,11*
Zubehör
Gasentladungsableiter für DEHNgate
Dehn
929497
ab € 17,61*
Zubehör
Gasentladungsableiter für DEHNgate
Dehn
929498
ab € 18,79*
Zubehör
Gasentladungsableiter für DEHNgate
Dehn
929499
ab € 18,86*
Zubehör
Montageset für DEHNpatch und DEHNgate
Dehn
929200
ab € 3,39*
Zubehör
PA-Schiene o. Abdeckung NIRO m. Schrauben M10 f. 6 Anschlüsse
Dehn
472209
ab € 33,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen