| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-909706 Herst.-Nr.: 909706 EAN/GTIN: 4013364362437 |
| | |
|
| | |
| Fünffach Überspannungsableiter mit F-Anschlüssen für 75 Ohm SAT Anlagen. Der Ableiter entspricht den erhöhten Schirmungsanforderungen der Klasse A nach EN 50 083-2. Geeignet für die platzsparende Installation in allen gängigen TV- und SAT Anwendungen. Weitere Informationen: | | Ableiterklasse: | T | Höchste Dauerspannung DC: | 20 | Nennstrom: | 0,4 | D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs): | 0,5 | D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: | 2,5 | C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs): | 2,5 | C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: | 10 | Schutzpegel bei In C2: | ≤ 500 | Schutzpegel bei 1 kV/µs C3: | ≤ 120 | Frequenzbereich: | 47-2200 MHz | Einfügungsdämpfung 5-2200 MHz typ.: | ≤ 1 | Einfügungsdämpfung 5-2400 MHz typ.: | ≤ 3 | Nahnebensprechdämpfung 5-2400 MHz typ.: | ≥ 40 | Wellenwiderstand: | 75 Ohm | Betriebstemperaturbereich: | -25 °C ... +55 °C | Schutzart: | IP 40 | Montage: | Wandmontage | Anschluss Eingang / Ausgang: | F Buchse / F Buchse | Erdung über: | Gehäuse | Gehäusewerkstoff: | Metall | Farbe: | silber | Prüfnormen: | IEC 61643-21 / EN 61643-21 | Zubehör: | Befestigungsschrauben, Dübel, PA-Leitung | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, f-stecker, Ableiter, Ableiter für koaxialen Anschluss, BK-Anlage, Feinschutz, Grobschutz, Hutschiene, Informationstechnik, Koaxial, Mittelschutz, Mobilfunk, SAT-Anlage, TV-Anlage, Video, Wandmontage |
| | |
| |