Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 3 SPS-Protector für Industrieelektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-912253
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     912253
EAN/GTIN:
     4013364068360
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Zweipoliger Überspannungsableiter SPS-Protector mit Entstörfilter, Typ 3 nach EN 61643-11. Kombination aus Überspannungsschutz und Filter. Zum Schutz der Netzversorgung von Geräten der Industrieelektronik vor transienten Überspannungen in Schaltschränken. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 – 2 und höher.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 3 / Class III
Nennspannung AC:
230 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC:
255 V (50 / 60 Hz)
Nennlaststrom AC:
3
Prozentualer Spannungsabfall [L'-N'/L-N] bei UC/IL:
≤ 1,6 %
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
3
Kombinierter Stoß:
6
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE]:
5
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE]:
≤ 800 / ≤ 1000
Kombinierter Stoß [L+N-PE]:
10
Ansprechzeit [L-N]:
≤ 25
Ansprechzeit [L/N-PE]:
≤ 100
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz:
1 kAeff
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik:
335 V / 5 sec. – Festigkeit | 440 V / 120 min. – sicherer Ausfall
TOV-Spannung [L/N-PE] (UT) – Charakteristik:
335 V / 120 min. – Festigkeit | 440 V / 5 sec. – Festigkeit
TOV-Spannung [L+N-PE] (UT) – Charakteristik:
1200 V + UREF / 200 ms. – sicherer Ausfall
Betriebsanzeige:
grünes Licht
Defektanzeige:
grünes Licht aus
Anzahl der Ports:
2
Betriebstemperaturbereich:
-10 °C ... +40 °C
Anschlussquerschnitt:
0,14 mm2 ein- / mehr- / feindrähtig | 2,5 mm2 ein- / mehr- / feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Aluminium, Pulverbeschichtung rot
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
7 TE, DIN 43 880
Funktion des FM-Kontaktes:
Öffner
Schaltleistung AC:
250 V / 0,5 A
Schaltleistung DC:
250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen:
max. 1,5 mm2 ein- / feindrähtig
Netzfilter:
nach DIN VDE 0565-3
Dämpfung bei f = 1 MHz symmetrisch:
≥ 73
Dämpfung bei f = 1 MHz asymmetrisch:
≥ 45
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 230v, netzentstörfilter, blitzstromableiter dehn, Endgerät, Energietechnik, Feinschutz, Gebäudetechnik, Haustechnik, Hutschiene, Niederspannung, SPS, Schaltschrank, Steuerung, Typ 3-Ableiter, Unterverteilung, Varistor, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 3
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.