Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter BLITZDUCTOR VT für Telekommunikationssysteme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-918411
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     918411
EAN/GTIN:
     4013364093133
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Energetisch koordinierter leckstromfreier Überspannungsableiter für a/b-Ader, ISDN Uk0 oder ADSL mit RJ45-Anschlüssen und zusätzlichen Schraubklemmenanschlüssen. Das Pinning der RJ45-Buchsen ist RJ11/12-kompatibel. Die parallelen Schraubklemmen sind robuster als die RJ45-Buchsen und erhöhen den Nennableitstoßstrom gesamt auf 10 kA.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
R
Nennspannung:
130
Höchste Dauerspannung DC:
170
Nennstrom:
0,2
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader:
1
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
2,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
5
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 275
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 600
Schutzpegel Ad-Ad bei 1kV/µs C3:
≤ 240
Schutzpegel Ad-PG bei 1kV/µs C3:
≤ 600
Serienimpedanz pro Ader:
4,7 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad:
17
Kapazität Ad-Ad:
≤ 300 pF
Kapazität Ad-PG:
≤ 15 pF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart:
IP 10
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss Eingang / Ausgang:
RJ45 oder Klemmen / RJ45 oder Klemmen
Belegung:
4/5
Anschlussquerschnitt eindrähtig:
0,08-2,5 mm2
Anschlussquerschnitt feindrähtig:
0,08-2,5 mm2
Erdung über:
Schraubklemme
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, UL 94 V-0
Farbe:
gelb
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Ableiter, Grobschutz, Hutschiene, Informationstechnik, Kompakte Ableiter für Hutschiene, Mittelschutz, RJ45, RS 422, RS485, TTY, Telekommunikation, schraubbar, steckbar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.