Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT Ex(i)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-920301
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     920301
EAN/GTIN:
     4013364109186
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter dehn 4-polig
blitzstromableiter dehn
BLITZDUCTOR XT-Basisteil als sehr platzsparende, vierpolige, universelle Durchgangsklemme für eigensichere Kreise zur Aufnahme des Ableiter-Moduls ohne Signalunterbrechung. Die sichere Erdung des Ableiter-Moduls wird über den Hutschienen-Tragfuß mittels einer Schnappbefestigung hergestellt. Da sich keinerlei Bauelemente der Schutzschaltung im Basisteil befinden, beschränken sich Wartungsarbeiten auf die Schutzmodule.
Weitere Informationen:
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart:
IP 20
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss Eingang / Ausgang:
Schraube / Schraube
Anschlussquerschnitt eindrähtig:
0,08-4 mm2
Anschlussquerschnitt feindrähtig:
0,08-2,5 mm2
Anzugsdrehmoment (Anschlussklemmen):
0,4 Nm
Erdung über:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
blau
ATEX-Zulassungen (1):
KEMA 06ATEX0274 X: II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T4 ... T6 Gb *)
ATEX-Zulassungen (2):
KEMA 06ATEX0274 X: II 2 G Ex ib IIC T4 ... T6, Gb *)
IECEx-Zulassungen (1):
DEK 11.0078X: Ex ia [ia Ga] IIC T4 ... T6 Gb *)
IECEx-Zulassungen (2):
DEK 11.0078X: Ex ib IIC T4 ... T6 Gb *)
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1):
70000011: Class I Div. 1; Class I Zone 1
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2):
70000011: Ex ia [ia] IIC T4 ... T6
Inmetro-Zulassungen:
TÜV 17.0697 X: Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb
Zulassungen:
UL, CSA, ATEX, IECEx, Inmetro *)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, ATEX, Ableiter, Basisteil, Ex-Bereich, Explosionsgeschützt, Hutschiene, Informationstechnik, Sockel, Teilbare Ableiter für Hutschiene, Unterteil, teilbar
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.