Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter für D-SUB-Anschluss 9-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-924017
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     924017
EAN/GTIN:
     4013364045934
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Überspannungsableiter für Profibus-DP. Ausführung mit D-SUB 9-polig, Pin 6 ohne Schutz durchgeführt für Programmierschnittstelle.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
[
Nennspannung:
6
Höchste Dauerspannung DC:
7
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-Ad:
0,2
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-SG:
0,2
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) SG-PG:
0,4
Schutzpegel Ad-Ad bei In C1:
≤ 32
Schutzpegel Ad-SG bei In C1:
≤ 32
Schutzpegel SG-PG bei In C1:
≤ 25
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 25
Schutzpegel Ad-SG bei 1 kV/µs C3:
≤ 25
Schutzpegel SG-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 18
Grenzfrequenz:
90
Kapazität Ad-Ad:
25
Kapazität Ad-SG:
35
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart:
IP 40
Montage auf:
SUB-D (2 Schrauben mit Gewinde 4/40 UNC)
Anschluss Eingang / Ausgang:
SUB-D 9 Stecker / SUB-D 9 Buchse
Belegung:
Ad: 3/8, SG: 5, PG: 1, 6: ungeschützt
Erdung über:
herausgeführte Erdungsleitung 0,75 mm2
Länge Erdungsleitung:
300 mm (PG)
Gehäusewerkstoff:
Kunststoff, metallisiert
Farbe:
silber
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ableiter, Ableiter für SUB-D-Anschluss, Adapter, Feinschutz, Informationstechnik, SUB-D-Anschluss, steckbar
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.