Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter Schutzmodul für 2 Einzeladern BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-927027
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     927027
EAN/GTIN:
     4013364468689
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Kombi-Ableiter Schutzmodul in 6 mm Baubreite für BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
M
Impulskategorie:
D1, C1, C2, C3, B2
Nennspannung:
180
Höchste Dauerspannung DC:
180
Höchste Dauerspannung AC:
127
Nennstrom bei 70 °C:
0,5
Nennstrom bei 40 °C:
0,75
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt:
3
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader:
1,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
10
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
5
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 630
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 450
Schutzpegel Ad-Ad bei In C1:
≤ 630
Schutzpegel Ad-PG bei In C1:
≤ 450
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 460
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 230
Serienimpedanz pro Ader:
1,8
Grenzfrequenz Ad-Ad:
10
Kapazität Ad-Ad:
≤ 250
Kapazität Ad-PG:
≤ 450
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Schutzart (gesteckt):
IP 20
Einsteckbar in:
BCO Basisteil
Erdung über:
BCO Basisteil
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
gelb
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen:
UL, SIL
Erweiterte technische Daten::
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
– Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [1/2 - PG], [1+2 - PG]:
20
– Ableitstoßstrom (8/20 µs) [1/2 - PG], [1+2 - PG]:
10 kA (10x)
– Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/μs C3 nach Belastung mit Imax:
≤ 230
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Anzeige, Fernmeldung, Hutschiene, Informationstechnik, Kombiableiter, MSR Technik, Modul, Potentialausgleich, Push-in, Signaltrennung, Statusanzeige, Teilbare Ableiter für Hutschiene, Verpolungsschutz, Wartung, fail open, secR
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
927305
ab € 150,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.