Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DEHNgate mit BNC-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-929042
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929042
EAN/GTIN:
     4013364091030
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Überspannungsableiter in BNC- Anschlusstechnik mit integrierter Funkenstrecke. Fernspeisung möglich.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
B
Höchste Dauerspannung DC:
135
Nennstrom:
3,5
Max. Übertragungsleistung:
25
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
5
Schutzpegel bei In C2:
≤ 650
Frequenzbereich:
0-4 GHz
Einfügungsdämpfung:
≤ 0,2
Rückflussdämpfung (DC - 3 GHz):
≥ 20
Rückflussdämpfung (3-4 GHz):
≥ 20
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +85 °C
Schutzart (bei angeschlossenen Leitungen):
IP 20
Anschluss:
BNC Buchse / BNC Stecker
Erdung über:
Durchführung Ø12,9 mm
Gehäusewerkstoff:
Messing, vergoldet
Farbe:
gold
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Ableiter, Ableiter für koaxialen Anschluss, BK-Anlage, Feinschutz, Grobschutz, Hutschiene, Informationstechnik, Koaxial, Mittelschutz, Mobilfunk, SAT-Anlage, TV-Anlage, Video, Wandmontage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
106314
ab € 4,11*
Zubehör
Dehn
106310
ab € 3,47*
Zubehör
Dehn
106329
ab € 21,67*
Zubehör
Dehn
929095
ab € 6,88*
Zubehör
Dehn
416411
ab € 26,78*
Zubehör
Dehn
929096
ab € 12,10*
Zubehör
Dehn
929497
ab € 17,53*
Zubehör
Dehn
929498
ab € 18,74*
Zubehör
Dehn
929499
ab € 18,76*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,36*
Zubehör
Dehn
472209
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.