| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-929148 Herst.-Nr.: 929148 EAN/GTIN: 4013364157163 |
| | |
|
| | |
| Kombi-Ableiter in wartungsfreier Lambda/4-Technik für Mehrfrequenzanwendungen (Multicarriersysteme). Die Ableiter können auch hohe Blitzteilströme ableiten. Keine Fernspeisung möglich, da der Ableiter für niederfrequente Signale einen galvanischen Kurzschluss darstellt. Besonders breitbandig für alle 4+3G- und LTE-Dienste. Weitere Informationen: | | Ableiterklasse: | M | Höchste Dauerspannung DC: | 0 | Nennstrom: | 0 | Max. Übertragungsleistung: | 1500 | D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs): | 40 | C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs): | 80 | Schutzpegel bei In C2: | ≤ 300 | Frequenzbereich: | 690 MHz - 2,7 GHz | Einfügungsdämpfung: | ≤ 0,1 | Rückflussdämpfung: | ≥ 28 dB | Wellenwiderstand: | 50 Ohm | Intermodulation: | Typ. -160 dBc @ 2*43 dBm | Betriebstemperaturbereich: | -40 °C ... +85 °C | Schutzart: | IP 67 | Anschluss: | 7/16 Buchse / 7/16 Stecker | Erdung über: | Durchführung Ø 29,5 mm oder Erdungsschraube M8 | Gehäusewerkstoff: | Messing, oberflächenveredelt mit Trimetallplating | Farbe: | blank | Prüfnormen: | IEC 61643-21 / EN 61643-21 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ableiter, Ableiter für koaxialen Anschluss, BK-Anlage, Feinschutz, Grobschutz, Hutschiene, Informationstechnik, Koaxial, Mittelschutz, Mobilfunk, SAT-Anlage, TV-Anlage, Video, Wandmontage |
| | |
| |