Überspannungsableiter in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von zwei 24 V-Schnittstellen.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Ableiterklasse: | T |
Nennspannung: | 24 |
Höchste Dauerspannung DC: | 36 |
Höchste Dauerspannung AC: | 25,4 |
Nennstrom: | 0,55 |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Ad-PG: | 1,5 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: | 20 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-PG: | 10 |
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2: | ≤ 65 |
Schutzpegel Ad-PG bei In C2: | ≤ 2000 |
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3: | ≤ 50 |
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3: | ≤ 1200 |
Kapazität Ad-Ad: | ≤ 2000 |
Kapazität Ad-PG: | ≤ 15 |
Betriebstemperaturbereich: | -40 °C ... +80 °C |
Schutzart: | Aufbau in IP 67 |
Montage Feld- / Geräteseite: | M20 x 1,5 Außengewinde |
Anschluss: | Anschlussleitungen 1,3 mm2 |
Länge Anschlussleitung: | 250 |
Erdung über: | Anschlussleitung |
Gehäusewerkstoff: | NIRO (V2A) |
Farbe: | blank |
Prüfnormen: | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Zulassungen: | ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
ATEX-Zulassungen (1): | DEKRA 11ATEX0207 X: II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T5 / T6 Gb |
ATEX-Zulassungen (2): | DEKRA 11ATEX0217 X: II 2 G Ex db IIC T5 / T6 Gb |
IECEx-Zulassungen (1): | DEK 11.0076X: Ex ia [ia Ga] IIC T5 / T6 Gb |
IECEx-Zulassungen (2): | DEK 11.0079X: Ex db IIC T5 / T6 Gb |
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1): | CSA 13.70000407: Ex ia [ia] IIC T5 … T6 |
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2): | CSA 13.70000407: Class I Div 1, 2; Class I Zone 1 |
China Compulsory Certification (1): | CCC No. 2021312304001028 (Ex ia) |
China Compulsory Certification (2): | CCC No. 2021312304001025 (Ex d) |
SIL-Klassifizierung: | bis SIL3 *) |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |