Energetisch koordinierter zweistufiger Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt die Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde. Kabelverschraubungen sind gesondert zu bestellen.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Ableiterklasse: | T |
Nennspannung: | 24 |
Höchste Dauerspannung DC: | 34,8 |
Höchste Dauerspannung AC: | 24,5 |
Max. Eingangsspannung nach EN 60079-11: | 30 |
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11: | 0,5 |
Nennstrom: | 0,5 |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: | 1 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: | 10 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader: | 5 |
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2: | ≤ 55 |
Schutzpegel Ad-PG bei In C2: | ≤ 1100 |
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3: | ≤ 49 |
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3: | ≤ 1000 |
Grenzfrequenz Ad-Ad: | 7 |
Kapazität Ad-Ad: | ≤ 850 |
Kapazität Ad-PG: | ≤ 15 |
Serienimpedanz pro Ader: | 1,8 |
Betriebstemperaturbereich: | -40 °C ... +80 °C |
Schutzart: | IP 67 |
Montage Feld- / Geräteseite: | M20 x 1,5 Innengewinde / M20 x 1,5 Außengewinde |
Anschluss Eingang / Ausgang: | Schraube / Anschlussleitungen 1,5 mm2 |
Länge Anschlussleitung: | 200 |
Anschlussquerschnitt eindrähtig: | 0,08-2,5 mm2 |
Anschlussquerschnitt feindrähtig: | 0,08-1,5 mm2 |
Erdung über: | Gehäuse |
Gehäusewerkstoff: | NIRO (V2A) |
Farbe: | blank |
Prüfnormen: | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Zulassungen: | ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
ATEX-Zulassungen: | DEKRA 11ATEX0076 X: II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T4 ... T6 Gb |
IECEx-Zulassungen: | DEK 11.0025X: Ex ia [ia Ga] IIC T4 ... T6 Gb |
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1): | CSA17CA.70144338: Ex ia [ia Ga] IIC T4 … T6 Gb |
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2): | CSA17CA.70144338: Class I Div 1; Class I Zone 1 |
China Compulsory Certification: | CCC No. 2021312304001027 |
SIL-Klassifizierung: | bis SIL3 *) |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |