Überspannungsableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Ableiterklasse: | T |
Nennspannung: | 24 |
Höchste Dauerspannung DC: | 32 |
Höchste Dauerspannung AC: | 22,6 |
Nennstrom: | 0,55 |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Ad-PG: | 1 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: | 10 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader: | 10 |
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2: | ≤ 58 |
Schutzpegel Ad-PG bei In C2: | ≤ 1700 |
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3: | ≤ 50 |
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3: | ≤ 1200 |
Grenzfrequenz Ad-Ad: | 67 |
Kapazität Ad-Ad: | ≤ 25 |
Kapazität Ad-PG: | ≤ 15 |
Betriebstemperaturbereich: | -50 °C ... +80 °C |
Schutzart: | Aufbau in IP 67 |
Montage Feld- / Geräteseite: | M20 x 1,5 Außengewinde |
Anschluss: | Anschlussleitungen 1,3 mm2 |
Länge Anschlussleitung: | 250 |
Erdung über: | Anschlussleitung |
Gehäusewerkstoff: | NIRO (V4A) |
Farbe: | blank |
Prüfnormen: | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Zulassungen: | ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
ATEX-Zulassungen: | KEMA 04ATEX2190 X: II 2 G Ex db IIC T5 or T6 Gb |
IECEx-Zulassungen: | KEM 09.0064X: Ex db IIC T5 or T6 Gb |
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1): | CSA 10.2317168: Ex d IIC T4 ... T6 |
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2): | CSA 10.2317168: Class I Div 1, 2; Class I Zone 1 |
China Compulsory Certification: | CCC No. 2021312304001029 |
SIL-Klassifizierung: | bis SIL3 *) |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |