Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Überspannungsbegrenzer
>
Artikel
Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (d) mit M20x1,5 Aussengewinde
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CHNJA-929971
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
929971
EAN/GTIN:
4013364120761
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Überspannungsableiter mit kapazitätsarmer energetisch koordinierter Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
T
Nennspannung:
5
Höchste Dauerspannung DC:
6
Höchste Dauerspannung AC:
4,2
Nennstrom bei 80 °C:
0,1
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
20
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
10
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 55
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 1000
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 12
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 700
Grenzfrequenz Ad-Ad:
100
Kapazität Ad-Ad:
≤ 40
Kapazität Ad-PG:
≤ 30
Serienimpedanz pro Ader:
4,7
Betriebstemperaturbereich (TU) für ATEX / IECEx:
-50 °C ... +80 °C
Schutzart:
Aufbau in IP 67
Montage Feld- / Geräteseite:
M20 x 1,5 Außengewinde
Anschluss:
Anschlussleitungen 1,3 mm2
Länge Anschlussleitung:
300
Erdung über:
Anschlussleitung
Gehäusewerkstoff:
NIRO (V2A)
Farbe:
blank
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen:
ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
ATEX-Zulassungen:
KEMA 04ATEX2190 X: II 2 G Ex db IIC T5 or T6 Gb
IECEx-Zulassungen:
KEM 09.0064X: Ex db IIC T5 or T6 Gb
China Compulsory Certification:
CCC No. 2021312304001029
SIL-Klassifizierung:
bis SIL3 *)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Informationstechnik
>
Ableiter für Feldgerätetechnik
>
Überspannungs-Ableiter in Durchgangsverdrahtung
Weitere Suchbegriffe:
blitzstromableiter
,
überspannungsableiter 20ka
,
ATEX
,
Ableiter
,
Ableiter für Feldgerätetechnik
,
Ex-Bereich
,
Explosionsgeschützt
,
Feldgerät
,
Informationstechnik
,
Kabelverschraubung
,
Mittelschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 87,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erdungsring mit Flachstecker 6,3mm und Mutter M20 für externe Erdung DEHNpipe
Dehn
929996
ab € 8,46*
Zubehör
Kabelverschraubung M20 Messing für direkte Schirmerdung D 6,5-9,5mm
Dehn
929982
ab € 12,20*
Zubehör
Kabelverschraubung M20 Messing ohne direkte Schirmerdung D 7-10,5mm
Dehn
929984
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen