Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkenstrecken-Schutzmodul Typ 1 + Typ 2 für DEHNventil M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-951001
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     951001
EAN/GTIN:
     4013364108066
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1 dehn
blitzstromableiter dehn
Schutzmodul für DEHNventil modular, Typ 1 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
264
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25
Spezifische Energie:
156,25 kJ/Ohm
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC:
50
Folgestrombegrenzung / Selektivität:
Nichtauslösen einer 20 A gG Sicherung bis 50 kAeff (prosp.)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1, Energietechnik, Funkenstrecke, Gebäudetechnik, Grobschutz, Haustechnik, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter - Typ 1, NSHV, Niederspannung, Stromversorgung, Typ 1-Ableiter, Verteiler, Zählerverteiler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.