Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-PE-Funkenstrecken-Schutzmodul Typ 1 + Typ 2 für DEHNventil M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-951100
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     951100
EAN/GTIN:
     4013364108080
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1 dehn
blitzstromableiter dehn
Schutzmodul für DEHNventil modular, Typ 1 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
255
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100
Spezifische Energie:
2,50 MJ/Ohm
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC:
100
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1, Energietechnik, Funkenstrecke, Gebäudetechnik, Grobschutz, Haustechnik, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter - Typ 1, NSHV, Niederspannung, Stromversorgung, Typ 1-Ableiter, Verteiler, Zählerverteiler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.