Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel 1-polig für Leiterplattenmontage für DEHNguard-Module 275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     CHNJA-952610
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     952610
EAN/GTIN:
     4013364149816
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Einpoliger Sockel zur Montage auf Geräteleiterplatten für DEHNguard Module. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 0B – 1 und höher.
Weitere Informationen:
Zugehöriges Schutzmodul:
DG MOD 275 (Art.-Nr. 952 010)
Höchste Dauerspannung AC (Modul):
275 V
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C … +80 °C
Montage auf:
direkt eingelötet in die Leiterplatte
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Schutzart:
IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Basisteil, Energietechnik, Mittelschutz, Platine, Sockel, Typ 2-Ableiter, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.