| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CHNJA-952710 Herst.-Nr.: 952710 EAN/GTIN: 4013364149830 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einpoliger Sockel zur Montage auf Geräteleiterplatten für DEHNguard Module. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 0B – 1 und höher. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zugehöriges Schutzmodul: | DG MOD 275 (Art.-Nr. 952 010) | Höchste Dauerspannung AC (Modul): | 275 V | Betriebstemperaturbereich: | -40 °C … +80 °C | Montage auf: | direkt eingelötet in die Leiterplatte | Gehäusewerkstoff: | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 | Schutzart: | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) | FM-Kontakte / Kontaktform: | Wechsler | Schaltleistung AC: | 125 V / 0,1 A | Schaltleistung DC: | 42 V / 0,5 A; 24 V / 1 A; 12 V / 2 A | Löttemperatur FM: | Max. 260 °C / 5 sec. | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Basisteil, Energietechnik, Mittelschutz, Platine, Sockel, Typ 2-Ableiter, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |