Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel 1-polig für Leiterplattenmontage für DEHNguard-Module I 275 FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     CHNJA-952910
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     952910
EAN/GTIN:
     4013364266865
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Einpoliger Sockel zur Montage auf Geräteleiterplatten für DEHNguard Module. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 0B – 1 und höher.
Weitere Informationen:
Zugehöriges Schutzmodul:
DG MOD 275 (Art.-Nr. 952 010)
Höchste Dauerspannung AC (Modul):
275 V
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C … +80 °C
Montage auf:
direkt eingelötet in die Leiterplatte
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Schutzart:
IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul)
FM-Kontakte / Kontaktform:
Wechsler
Schaltleistung AC:
125 V / 0,1 A
Schaltleistung DC:
42 V / 0,5 A; 24 V / 1 A; 12 V / 2 A
Löttemperatur FM:
Max. 260 °C / 5 sec.
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, Basisteil, Energietechnik, Mittelschutz, Platine, Sockel, Typ 2-Ableiter, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 720 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.