Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 3 Schutzmodul 2-polig 60V für DEHNrail M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-953012
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     953012
EAN/GTIN:
     4013364109643
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
dehn blitzstromableiter typ 3
blitzstromableiter dehn
Schutzmodul für DEHNrail modular, Typ 3 nach EN 61643-11.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
1
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE]:
2
Höchste Dauerspannung AC:
60
Höchste Dauerspannung DC:
60
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Energietechnik, Feinschutz, Gebäudetechnik, Haustechnik, Modul, Niederspannung, Schaltschrank, Typ 3-Ableiter, Unterverteilung, Varistor, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.