Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard SE DC 1-polig Uc 60V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-972110
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     972110
EAN/GTIN:
     4013364158504
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter typ 2 dehn
Einpoliger Überspannungsableiter DEHNguard SE DC, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul. Hohe Gerätesicherheit durch speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen geeignete leistungsfähige DC-Schaltvorrichtung DCD. Zum Schutz von Gleichstrom-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B – 1 und höher.
Weitere Informationen:
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 2 / Class II
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m):
Typ 2 + Typ 3
Nennspannung DC:
48
Höchste Dauerspannung DC:
60
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
12,5
Schutzpegel:
≤ 0,5
Ansprechzeit:
≤ 25
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC:
300
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC:
25
Max. netzseitiger Überstromschutz:
35 A gG
TOV-Spannung DC (UT) - Charakteristik:
70 V / 5 sec. – Festigkeit
TOV-Spannung DC, 2x UC (UT) - Charakteristik:
120 V / 120 min. – sicherer Ausfall
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt:
1,5 mm2 ein- / feindrähtig | 35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
1,5
Erweiterte technische Daten::
Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungen
– Betrieb an DC und AC möglich:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, blitzstromableiter typ 2, Energietechnik, Gebäudetechnik, Gleichspannung, Haustechnik, Hutschiene, Mittelschutz, Schaltschrank, Sicherheitsbeleuchtung, Typ 2-Ableiter, Unterverteilung, Varistor, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900460
ab € 7,79*
Zubehör
Dehn
972050
ab € 64,78*
Zubehör
Dehn
972051
ab € 49,41*
Zubehör
Dehn
972010
ab € 61,57*
Zubehör
Dehn
972020
ab € 58,93*
Zubehör
Dehn
972030
ab € 59,01*
Zubehör
Dehn
972040
ab € 61,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.