Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationstechnik-Anschaltkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-989408
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     989408
EAN/GTIN:
     4013364120396
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
dehn überspannungsableiter typ 3
blitzstromableiter dehn
Anschlussfertige Überspannungsableiter-Einheit BXT ML4 BD EX 24 und BXT BAS EX komplett montiert im Anschlusskasten für eigensichere Messkreise. Erfüllt Anforderungen nach FISCO.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
T
Ableiterüberwachung:
LifeCheck
Nennspannung:
24
Höchste Dauerspannung DC:
33
Max. Eingangsspannung nach EN 60079-11:
30
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11:
0,5
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
20
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
5
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 52
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 1400
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 45
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 1100
Serienimpedanz pro Ader:
1,0
Grenzfrequenz Ad-Ad:
7,7
Kapazität Ad-Ad:
0,8 nF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart:
IP 65
Montage auf:
Wand in Ex-Zone 1, 2
Anschluss Eingang / Ausgang:
Kabelverschraubung M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt eindrähtig:
0,08-4 mm2
Anschlussquerschnitt feindrähtig:
0,08-2,5 mm2
Anschlussquerschnitt Potentialausgleich:
4
Anzugsdrehmoment (Anschlussklemmen):
0,4 Nm
Erdung über:
Schraubklemme an Gehäusewand
Gehäusewerkstoff:
Aluminium, Farbe grau
Prüfnormen eingebauter BXT:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen eingebauter BXT:
CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, ATEX, Ableiter, Aufputz, Ex-Bereich, Explosionsgeschützt, FISCO, Gehäuse, Informationstechnik, Mittelschutz, Teilbare Ableiter für Hutschiene, Wandmontage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,90*
€ 461,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,79*
€ 451,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,21*
€ 419,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.