Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LPRO540 501 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,2 m USB A USB C Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LPRO540 501 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,2 m USB A USB C Blau
Schwaiger LPRO540 501 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,2 m USB A USB C Blau
Schwaiger LPRO540 501 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,2 m USB A USB C Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100234226
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LPRO540 501
EAN/GTIN:
     4004005031317
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb anschlusskabel typ a
Unser SCHWAIGER Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem Smartphone, Tablet, TWS Kopfhörer oder z.B. einer Powerbank entworfen. Es kann zum Synchronisieren oder zum Laden des jeweiligen Gerätes verwendet werden. Kompakt gebaut und beidseitig verwendbar ist der Type C Stecker die Zukunft der mobilen Geräte. Dank der knalligen Farbe ist das Ladekabel zudem ein echter Blickfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.