| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-100234235 Herst.-Nr.: LAD300B 511 EAN/GTIN: 4004005032567 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unser SCHWAIGER USB Ladeadapter wurde für den Anschluss an eine 230 V Steckdose konzipiert und ist dabei mit einer USB Buchse ausgestattet. Das Ladegerät ermöglicht das Laden von einem mobilen Gerät (z.B. Smartphone, Tablet, Kamera oder Kopfhörer). Hierzu wird einfach das USB Kabel des zu ladenden Gerätes genutzt. Dank seiner knalligen Farbe ist der Adapter ein echter Hingucker in jedem Wohnzimmer und hebt sich von den monotonen Standardfarben ab. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | ![](/p.gif) | Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz | ![](/p.gif) | Max. Leistung | 10.5 W | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | 2100 mA | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom (5V) | 2.1 A | Technische Details | Ausgangsspannung | 230 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 83 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 36 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 23 mm | Design | Produktfarbe | Blau, Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Kopfhörer, Smartphone, Tablet | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Buchsen-Typ | Typ C (Euro-Stecker) | ![](/p.gif) | Energieschutzeigenschaften | Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb 2,1a, netzteil für tablet, 1x usb ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |