| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-100271338 Herst.-Nr.: 4-5200933 EAN/GTIN: 4057305001924 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vergiss Farbeimer und Farbpinsel. Lass Dich inspirieren und fang an zu sprühen! Du kannst praktisch jede Oberfläche schnell und leicht aufbereiten und ausbessern und ihr ein wunderschönes, kreatives neues Erscheinungsbild verleihen, z. B. Glas, Holz, Metall, Kunststoff, Styropor, Papier, Tapete, Leinwand, Keramik, Stein, Korb und viele andere Materialien. Die edding Premium Sprühfarben zeichnen sich durch ihre außergewöhnlich hohe Deckkraft, extrem schnelle Trocknung und Langlebigkeit aus – drinnen wie draußen. Insbesondere bei der Deckkraft können sie punkten: Je nach Farbton liegt diese 100 % höher als bei herkömmlichen Sprühfarben. Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 200 ml | Merkmale | Farbe des Anstrichs | Blau | ![](/p.gif) | Spendertyp | Sprühdose | ![](/p.gif) | Name der Farbe | Elegant midnight mat | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Weiß | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Matte | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Kanvas, Glas, Metall, Kunststoff, Holz | ![](/p.gif) | Geeignet für Airbrush | Ja | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Acryllasur, Acrylmallack, Buntlack, Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Acryl-Lackspray, Lackspray, Mattlack, Seidenmattlack, acryl-lack matt, acryl lack, spray acryl-lack |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |