Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alco 2802 Gaderobe Bodenstehend 8 Haken Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alco 2802 Gaderobe Bodenstehend 8 Haken Silber
Alco 2802 Gaderobe Bodenstehend 8 Haken Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100271434
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Metall
Anzahl Haken
8 Haken
Rahmenfarbe
Silber
Hakenmaterial
Metall
Regenschirmhalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
1720 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 90 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.