Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EH-NA9J-K Haartrockner 1800 W Schwarz, Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100313710
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EH-NA9J-K825
EAN/GTIN:
     5025232925025
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Roségold
Zum Reisen entwickelt
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Klappgriff
Ja
Steuerung
Tasten, Schieber
Leistungen
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Anzahl der Heizstufen
2
Einstellmöglichkeiten
4
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
226 mm
Gewicht
502 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Diffuser-Ausgießer
Ja
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
240 V
Weitere Suchbegriffe: föhn schwarz, föhn, panasonic haartrockner, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.