Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6390593 Stiftehalter Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6390593 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
Helit H6390593 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
Helit H6390593 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100323515
Herst.-Nr.:
     H6390593
EAN/GTIN:
     4012086043136
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
112 mm
Durchmesser
140 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390595
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.