Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Stiftbox
>
Artikel
Helit H6390595 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26582620
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H6390595
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
112 mm
Durchmesser
150 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtisch- & Arbeitsbereich-Organizer
>
Stiftehalter
Weitere Suchbegriffe:
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
stiftehalter schwarz plastik
,
schreibtisch organizer
,
schreibtisch-organizer schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 21 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helit H6218091 Visitenkartenhalter Kunststoff Schwarz, Weiß
helit innovative Büroprodukte
H6218091
ab € 12,26*
Zubehör
Helit H6361595 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz
helit innovative Büroprodukte
H6361595
ab € 3,87*
Zubehör
Helit H6390895 Büroklammerspender Schwarz Kunststoff
helit innovative Büroprodukte
H6390895
ab € 2,47*
Zubehör
helit Visitenkartenbox Linear, für 300 Karten
helit innovative Büroprodukte
H6218095
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen