| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-100368283 Herst.-Nr.: DW6330D1 EAN/GTIN: 4210101975749 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Anzeige | Anzeigelicht | Ja | ![](/p.gif) | Sichtbarer Wasserstand | Ja | Energie | Bügeleisen-Wattleistung | 2500 W | Merkmale | Typ | Trocken- & Dampfbügeleisen | ![](/p.gif) | Material Bügelsohle | Microsteam 400 HD soleplate | ![](/p.gif) | Variabler Dampf | Ja | ![](/p.gif) | Dampfstoßleistung | 180 g/min | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grün | ![](/p.gif) | Dampf-Boost Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Durchgehender Dampf | Ja | ![](/p.gif) | Konstante Dampfleistung | 45 g/min | ![](/p.gif) | Automatisches Anti-Kalk-System | Ja | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen Wassertank | 1 l | ![](/p.gif) | Anti-Tropf-Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Vertikale Dampffunktion | Ja | ![](/p.gif) | Sprayfunktion | Ja | ![](/p.gif) | Regelbare Temperatur | Ja | ![](/p.gif) | Präzisionsspitze | Ja | ![](/p.gif) | Steuerung | Tasten, Drehregler | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |