Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NT Cutter BD-100 Teppichmesserklinge 5 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
NT Cutter BD-100 Teppichmesserklinge 5 Stück(e)
NT Cutter BD-100 Teppichmesserklinge 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4012-712765
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     BD-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
23 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
3 mm
Paketgewicht
102 g
Merkmale
Breite
9 mm
Dicke
0.38 mm
Länge (mm)
72 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
498
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 1,83*
5 Tage
380
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,07*
€ 1,90*
2 Tage
488
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 1,91*
5 Tage
545
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 2,00*
2 Tage
498
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 2,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,206* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansa by styro
h1310619
ab € 6,83*
Zubehör
Hansa by styro
h1311585
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.