Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Travel Kit IV Business Edition - USB Hub / Netzteil / Maus / 3 in 1 Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Travel Kit IV Business Edition - USB Hub / Netzteil / Maus / 3 in 1 Ladekabel
DeLOCK Travel Kit IV Business Edition - USB Hub / Netzteil / Maus / 3 in 1 Ladekabel
DeLOCK Travel Kit IV Business Edition - USB Hub / Netzteil / Maus / 3 in 1 Ladekabel
DeLOCK Travel Kit IV Business Edition - USB Hub / Netzteil / Maus / 3 in 1 Ladekabel
DeLOCK Travel Kit IV Business Edition - USB Hub / Netzteil / Maus / 3 in 1 Ladekabel
DeLOCK Travel Kit IV Business Edition - USB Hub / Netzteil / Maus / 3 in 1 Ladekabel
DeLOCK Travel Kit IV Business Edition - USB Hub / Netzteil / Maus / 3 in 1 Ladekabel
DeLOCK Travel Kit IV Business Edition - USB Hub / Netzteil / Maus / 3 in 1 Ladekabel
DeLOCK Travel Kit IV Business Edition - USB Hub / Netzteil / Maus / 3 in 1 Ladekabel
DeLOCK Travel Kit IV Business Edition - USB Hub / Netzteil / Maus / 3 in 1 Ladekabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100370676
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18439
EAN/GTIN:
     4043619184392
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Neben dem praktischen Organizer, der mit viel Stauraum, diversen Fächern und Klemmmöglichkeiten besticht, beinhaltet dieses Set von Delock auch einen USB Hub mit integriertem Kartenleser, eine kleine praktische kabellose USB Maus, ein Ladegerät mit USB Typ-A und USB Type-C™ Power Delivery Anschluss, sowie ein passendes Ladekabel mit Lightning™, USB Micro-B oder USB Type-C™ Anschluss.

Wasserabweisend
Das Obermaterial des Organizer ist ergänzend zu den Features im Inneren wasserabweisend und macht das Kit so zum perfekten Begleiter für die Schule, die Arbeit, auf Reisen oder auch in der Freizeit.

Kleine Helfer
Für die Brause liegen dem Set ein Flaschenöffner und zwei Korkis aus Silikon bei.

• USB Type-C™ Hub
Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
1 x SD Slot
1 x Micro SD Slot
Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 12,5 cm
Maße (LxBxH): ca. 62 x 23,5 x 23,5 mm

• Optische kabellose USB Mini Maus
Anschluss:
1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
Maße (LxBxH):
Maus: ca. 96,88 x 57,33 x 35,23 mm
USB Empfänger: ca. 19,0 x 14,5 x 6,5 mm

• USB Ladegerät
Anschlüsse:
1 x USB Type-C™ Buchse
1 x USB Typ-A Buchse
1 x Stecker CEE 7/16
Maße (LxBxH): ca. 59,5 x 59,5 x 27,5 mm

• USB Ladekabel 3 in 1
Anschlüsse:
1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
1 x 8 Pin Apple Lightning™ Stecker
1 x USB Typ Micro-B Stecker
1 x USB Type-C™ Stecker
Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Systemvoraussetzungen
• PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port oder
• Notebook oder Tablet mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt
- Organizer
- USB Type-C™ Hub
- Maus
- USB Empfänger
- 1 x AA Batterie
- USB Ladegerät
- USB Ladekabel 3 in 1
- Flaschenöffner
- Korki
- Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Innentaschen
Reißverschlusstasche
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
524 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.