Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SPE-1630 Video-Server/-Encoder 2560 x 1920 Pixel 30 fps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100371618
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SPE-1630
EAN/GTIN:
     8801089218407
Suchbegriffe:
Video Encoder
Video Server
video server
Weitere Informationen:
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-LEAP, EAP-TLS, SSL/TLS
Video
Maximale Video-Auflösung
2560 x 1920 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Anschlüsse und Schnittstellen
BNC Eingänge
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ONVIF, Bonjour
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2320 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.026,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,97*
€ 1.239,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,32*
€ 1.236,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,77*
€ 1.231,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,40*
€ 1.221,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.