Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LWHD4315 513 TV-Halterung 109,2 cm (43 Zoll) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LWHD4315 513 TV-Halterung 109,2 cm (43 Zoll) Silber
Schwaiger LWHD4315 513 TV-Halterung 109,2 cm (43 Zoll) Silber
Schwaiger LWHD4315 513 TV-Halterung 109,2 cm (43 Zoll) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100385317
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWHD4315 513
EAN/GTIN:
     4004005033601
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der SCHWAIGER TV Wandhalter ist besonders für die Befestigung von einem Flachbildschirm im Wohnwagen/-mobil geeignet. Er besticht durch seine einfache Montage, der kompakten Bauform, einer beigelegten Wasserwaage und der integrierten Kabelführung. Der Tragarm mit drei Gelenken ist nach vorn neigbar, drehbar und nach links oder rechts schwenkbar. Der Wandhalter ermöglicht so eine hochflexible und sichere Positionierung für die beste Sicht auf den Bildschirm.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe (max)
45 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
1150 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
43 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-45 - 55 °
Swivel Winkel
180 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
90 °
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.