Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 KI21R2FE0 Kühlschrank Integriert 136 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 KI21R2FE0 Kühlschrank Integriert 136 l E Weiß
Siemens iQ300 KI21R2FE0 Kühlschrank Integriert 136 l E Weiß
Siemens iQ300 KI21R2FE0 Kühlschrank Integriert 136 l E Weiß
Siemens iQ300 KI21R2FE0 Kühlschrank Integriert 136 l E Weiß
Siemens iQ300 KI21R2FE0 Kühlschrank Integriert 136 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100652107
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI21R2FE0
EAN/GTIN:
     4242003919491
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Alles im Kühlschrank auf einen Blick.
Die eingebaute LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, sodass Sie direkt sehen, was Sie alles im Kühlschrank lagern. Und weil sich die LEDs vorne im Kühlschrank befinden, werden sie durch die Lebensmittel im Inneren auch nicht verdunkelt. Ein weiterer cleverer Aspekt: Die LEDs sind langlebig und energieeffizient.

Obst und Gemüse bleiben schön knackig – freshBox.
Obst und Gemüse bleiben schön knackig – freshBox mit Wellenboden.

Schnelles Kühlen von Lebensmitteln - superCooling.
Mit superCooling können Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks für eine eingestellte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert.

Perfekte Luftzirkulation.
Das autoAirflow-System verteilt die Luft im Kühlschrank gleichmäßig und sorgt damit für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Ihre Lebensmittel kühlen schneller und bleiben länger lecker und frisch.

Bruchsicher und reinigungsfreundlich - die safetyGlas-Ablagen.
Alle Glasablagen bestehen aus extrastarkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.
Weitere Informationen:
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
92 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
99
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
874 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
880 mm
Einbauraum Höhe (max)
880 mm
Gewicht
30600 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Kabellänge
2.3 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
136 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Tasten
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
3
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen
2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,93*
€ 523,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,18*
€ 521,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,19*
€ 509,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,86*
€ 494,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,12*
€ 447,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.