Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun XT3100 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun XT3100 Schwarz
Braun XT3100 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100706446
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201431558
EAN/GTIN:
     4210201431558
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Längenschritte
3
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
3 mm
Stufe präzise
1 mm
Nass
Ja
Präzisionstrimmer
Ja
Material Messer
Edelstahl
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Lieferumfang
Schutzkappe
Ja
Ladegerät
Ja
Anzahl der Kämme
3
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.