Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC2410 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC2410 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
ACT AC2410 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
ACT AC2410 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
ACT AC2410 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
ACT AC2410 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
ACT AC2410 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
ACT AC2410 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
ACT AC2410 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
ACT AC2410 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100708135
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC2410
EAN/GTIN:
     8716065489958
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Mit der AC2410 Cubical Power Socket können Sie 3 elektrische Geräte und 3 USB-Geräte gleichzeitig anschließen. Die USB-Anschlüsse haben eine Gesamtkapazität von 2,4A und verfügen über einen Überspannungs- und Kurzschlussschutz. Die drei Steckdosen sind mit einer Kindersicherung ausgestattet. Sie können den Cubical Power Block auf Ihrem Schreibtisch aufstellen. Verwenden Sie die mitgelieferte Unterlage, um sicherzustellen, dass der Power Block an seinem Platz bleibt. Aktivieren oder deaktivieren Sie alle Steckdosen und USB-Anschlüsse auf einmal mit dem beleuchteten Ein/Aus-Schalter.

3 Steckdosen und 3 USB-Anschlüsse
Die kubische Steckdose AC2410 verfügt über 3 Steckdosen zum Anschluss von 3 elektrischen Geräten. Die drei USB-Anschlüsse eignen sich zum gleichzeitigen Laden von Smartphones und Tablets mit einer maximalen Belastung von 2,4A.

Alle Steckdosen und USB-Anschlüsse mit einem Schalter aktivieren oder deaktivieren
Verwenden Sie den beleuchteten Schalter, um die gesamte Steckdose gleichzeitig zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das ist eine gute Funktion für Ihre Stromrechnung UND für die Sicherheit. Sie verhindern die Verwendung von Standby-Strom. Es ist sicherer, alle elektrischen Geräte auf einmal zu deaktivieren, als alle Geräte ständig eingeschaltet zu lassen.

Platzsparendes Design
Der AC2410 hat ein platzsparendes würfelförmiges Design und nimmt nur wenig Platz auf dem Schreibtisch ein. Alle Steckdosen und USB-Anschlüsse sind leicht zugänglich. Es verfügt über ein extra langes Kabel von 3 m. Das mitgelieferte Montagepad sorgt dafür, dass die Steckdose an ihrem Platz bleibt.

Überspannungs-, Kurzschluss- und Kinderschutz
Die USB-Anschlüsse sind mit einem Überspannungs- und Kurzschlussschutz ausgestattet. Alle Steckdosen haben einen Kinderschutz.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Weiß
Kindersicherung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.