Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 3550 2.5" 6,4 TB SAS 3D eTLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Nytro 3550 2.5" 6,4 TB SAS 3D eTLC
Seagate Nytro 3550 2.5" 6,4 TB SAS 3D eTLC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100743882
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XS6400LE70045
EAN/GTIN:
     763649162507
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (idle)
4.6 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
6400 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
3D eTLC
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.861,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.885,74*
€ 2.244,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.884,14*
€ 2.242,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.874,40*
€ 2.230,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.867,77*
€ 2.222,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.861,17*
€ 2.214,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.