Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Raum Manager
>
Artikel
Logitech Tap Scheduler
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 173
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
173-46094578
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
952-000127
EAN/GTIN:
0097855180377
Suchbegriffe:
Raum Manager
Raummanager
raum manager
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
144 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
303 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Tap Scheduler
Gewicht und Abmessungen
Breite
213.4 mm
Tiefe
54.8 mm
Höhe
132.1 mm
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Konferenzausstattung
>
Zubehör für Konferenztechnik
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,12*
€ 108,65*
Lager 1546
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 87,68*
€ 111,55*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,66*
€ 112,56*
Lager 855
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,39*
€ 113,32*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 89,74*
€ 113,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech Tap Scheduler
Logitech
952-000126
ab € 85,08*
Zubehör
Logitech Tap Scheduler 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel IPS 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit Bluetooth
Logitech
952-000091
ab € 478,21*
Zubehör
Logitech Tap Scheduler 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel IPS 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß Bluetooth
Logitech
952-000094
ab € 503,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen