Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Tap Scheduler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100750194
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000126
EAN/GTIN:
     0097855180360
Suchbegriffe:
Raum Manager
Raummanager
raum manager
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
144 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
303 g
Technische Details
Produktfarbe
Graphit
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kompatibilität
Tap Scheduler
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
162 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
213.4 mm
Tiefe
54.8 mm
Höhe
132.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
952-000127
ab € 85,09*
Zubehör
Logitech
952-000091
ab € 503,19*
Zubehör
Logitech
952-000094
ab € 503,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.