Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46300953 Herst.-Nr.: RM-FR-T16 EAN/GTIN: 8720297440571 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Weiß | | Rack-Kapazität | 1U | | Kompatibilität | FortiGate Rugged 60F FortiGate Rugged 60F-3G4G | Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm | | Tiefe | 217 mm | | Höhe | 44 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,93* | € 116,26* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 93,68* | € 119,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 110,03* | € 140,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 123,46* | € 155,83* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 178,01* | € 215,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|