Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje FN619DAXL6 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 280 l D Grau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje FN619DAXL6 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 280 l D Grau, Metallisch
Gorenje FN619DAXL6 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 280 l D Grau, Metallisch
Gorenje FN619DAXL6 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 280 l D Grau, Metallisch
Gorenje FN619DAXL6 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 280 l D Grau, Metallisch
Gorenje FN619DAXL6 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 280 l D Grau, Metallisch
Gorenje FN619DAXL6 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 280 l D Grau, Metallisch
Gorenje FN619DAXL6 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 280 l D Grau, Metallisch
Gorenje FN619DAXL6 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 280 l D Grau, Metallisch
Gorenje FN619DAXL6 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 280 l D Grau, Metallisch
Gorenje FN619DAXL6 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 280 l D Grau, Metallisch
Gorenje FN619DAXL6 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 280 l D Grau, Metallisch
Gorenje FN619DAXL6 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 280 l D Grau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101216220
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     741099
EAN/GTIN:
     3838782647499
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
NOFROST Kein mühsames Abtauen mehr Die NoFrost Technologie in Gefrierschränken sorgt für eine intensive Zirkulation der kalten Luft und verhindert somit die Eisbildung auf den Lebensmitteln. Stabil, leise und dauerhaft Ein Grund, warum die Gorenje Kühl-Gefrier-Kombinationen der IonGeneration so effizient sind, ist der eingebaute Inverter-Kompressor. Dieser passt seine Leistung an die im Kühlgerät präzise gemessene Temperatur an. Dadurch wird verhindert, dass sich die Lebensmittel erwärmen und verderben. Der Inverter-Kompressor erreicht in kurzer Zeit eine hohe Kühlleistung und ist daher energiesparender als konventionelle Kompressoren. Zudem garantiert der Inverter-Kompressor eine leise, dauerhafte und stabile Leistung. Keine Grenzen bei der Türöffnung Mit diesem System können Sie den Kühlschrank direkt an eine Wand, neben eine Arbeitsfläche oder ein anderes Gerät stellen, denn mit dem SlotIn-System lässt sich die Kühlschranktür trotzdem bis zur vollen Gerätebreite öffnen. Energieeinsparungen Mit dem EcoMode-Programm können Sie sehr viel Energie sparen, wenn Sie für längere Zeit außer Haus sind. Da die Kühlschranktür dann weniger häufig oder gar nicht geöffnet wird, können Sie Ihr Gerät im Energiesparmodus an diese Situation anpassen und so maximale Energieeinsparungen erreichen. Schnelles Gefrieren Vor allem nach einem Großeinkauf leistet diese Funktion gute Dienste, das sie für das Einfrieren größerer Mengen besonders gut geeignet ist. Nach der Aktivierung bleibt sie für 48 Stunden aktiv und hält die Temperatur bei -24°C. Sparen Sie Geld Geräte, die 15 Jahre oder älter sind, verbrauchen bis zu dreimal mehr Energie als neue. Die neuen Modelle von Gorenje sind mit einer hervorragenden Wärmedämmung ausgestattet. Die Geräte verfügen über eine verbesserte Türdichtung, modernste Komponenten des Kühlsystems und eine elektronische Regelung, die den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert. Passgenaue Temperatureinstellungen Die elektronische Steuerung über ein LED-Display bei einigen Modellen sorgt für eine hohe Genauigkeit bei der Temperaturregelung. Fortgeschrittenere Modelle verfügen über zwei Displays, die eine separate Temperaturregelung des Kühl- und Gefrierbereichs ermöglicht. Neben der Basisfunktionalität verfügen diese Modelle auch über die FastFreeze-Option zum schnellen Einfrieren und die SuperCool-Option, die die Temperatur nach dem Auffüllen des Kühlschranks schnell reduziert. Ein eingebauter Licht- und Tonalarm warnt Sie vor einem Temperaturanstieg im Gerät. Immer klare Sicht LED-Beleuchtung in Gefrierschränken sorgt für eine hervorragende und hocheffiziente Ausleuchtung. Sie hat eine dreißigmal längere Lebensdauer als herkömmliche Glühbirnen und spart bis zu zehnmal so viel Strom.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Marktpositionierung
Bodenständig
Name der Farbe
Grau metallic strukturiert
Handgrifffarbe
Schwarz, Edelstahl
Türanschlag
Links/Rechts
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Glas
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kindersicherung
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
280 l
Gefrierkapazität
12.6 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
N-ST
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Thermostat
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-24 °C
Temperaturmesseinheit
°C
Regelbare Temperatur
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
199 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
110 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
663 mm
Höhe
1850 mm
Breite bei geöffneter Tür
641 mm
Gewicht
66000 g
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
775 mm
Verpackungshöhe
1910 mm
Paketgewicht
68000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,40*
€ 754,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,70*
€ 751,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,24*
€ 728,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,44*
€ 701,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,07*
€ 645,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.