Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-TVM-102 68,6 cm (27 Zoll) Schrauben Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-TVM-102 68,6 cm (27 Zoll) Schrauben Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-102 68,6 cm (27 Zoll) Schrauben Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-102 68,6 cm (27 Zoll) Schrauben Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-102 68,6 cm (27 Zoll) Schrauben Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-102 68,6 cm (27 Zoll) Schrauben Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-102 68,6 cm (27 Zoll) Schrauben Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-102 68,6 cm (27 Zoll) Schrauben Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101242647
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10258924
EAN/GTIN:
     4064161213491
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Schrauben
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-9 - 6 °
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
310 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.