Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
LogiLink WPS012 Rack Zubehör Regal-Schiene
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-101243437
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
WPS012
EAN/GTIN:
8698800003462
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
28.5 mm
Tiefe (max)
28.5 mm
Höhe
537.2 mm
Gewicht
270 g
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
12U
Kompatibilität
W12A54G, W12A54B, W12B54G, W12B54B
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
logilink rack zubehör
,
rack zubehör
,
19 zoll wandgehäuse 12he
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,51*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,07*
€ 35,7833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 28,70*
€ 34,153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,92*
€ 32,0348
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 26,66*
€ 31,7254
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 26,53*
€ 31,5707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,47*
€ 29,1193
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink WPS009 Rack Zubehör Regal-Schiene
LogiLink
WPS009
ab € 15,51*
Sonstiges
LogiLink WPS015 Rack Zubehör Regal-Schiene
LogiLink
WPS015
ab € 25,77*
Sonstiges
LogiLink Einbauprofil für 19" Wandverteiler SoHo, 6 HE (11117144)
LogiLink
WPS006
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen