Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117645 Herst.-Nr.: PA0274 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "USB-Steckdosenadapter, 1x USB-C PD & 1x USB-A QC 3.0, 20 W" von LogiLink Der LogiLink Steckdosenadapter ist ein idealer Begleiter auf Ihren Reisen. Mit den Anschlüssen des PA0274 (1x USB-C PD & 1x USB-A QC 3.0) können Sie problemlos zwei Geräte mit den optimalen Geschwindigkeiten gleichzeitig laden. Einfach mit jeweils einem Kabel einstecken, die gewünschten Geräte anschließen und schon wird geladen. So können Sie dem Kabelgewirr ein Ende bereiten! Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 230 V | | Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Eingangsstrom | 1 A | | Max. Leistung | 20 W | | Maximale Ausgangsspannung | 12 V | | Minimale Ausgangsspannung | 5 V | | Anschluss 1 Ausgangsleistung | 20 W | | Anschluss 2 Ausgangsleistung | 18 W | | Ausgangsstrom (5V) | 3 A | | Ausgangsstrom (9V) | 2.22 A | | Ausgangsstrom (12V) | 1.67 A | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 93 % | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 69 mm | | Gewicht | 50 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Smartphone, Tablette | | Energiequelle | AC | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Schnellladung | Ja | | Anzahl der Ausgänge | 2 Ausgänge | | USB Power Delivery | Ja | | USB-Stromversorgung Revision | 3.0 | | USB-Stromversorgung bis zu | 20 W | | Zertifizierung | CE, RoHS | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, ladegerät usb c 1-fach, ladegerät usb, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,27* | € 11,61* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,66* | € 27,61* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 21,47* | € 30,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|