Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.127007.01.001 Sandwich Maker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.127007.01.001 Sandwich Maker
Princess 01.127007.01.001 Sandwich Maker
Princess 01.127007.01.001 Sandwich Maker
Princess 01.127007.01.001 Sandwich Maker
Princess 01.127007.01.001 Sandwich Maker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101264129
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.127007.01.001
EAN/GTIN:
     8712836972858
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
Sandwichmaker
Dieser Sandwich-Maker hat extra tiefe Sandwich-Platten. So lassen sich die Sandwiches mehr füllen und werden besonders schmackhaft. Die Sandwich-Platten haben eine Antihaftbeschichtung und lassen sich nach Gebrauch leicht reinigen.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
anzahl der Sandwiches
2
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzeigelicht
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Vertikale Lagerung
Ja
Kabellänge
1 m
Überhitzungsschutz
Ja
Kochoberfläche
220 x 110 mm
Leistungen
Geeignet für Camping
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9195C
ab € 29,51*
Ähnlich
Princess
01.127006.01.001
ab € 38,86*
Ähnlich
Tristar
SA-3052
ab € 11,58*
Ähnlich
Tristar
SA-3060
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.